Beli peralatan las listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Welding Magnetic Welder
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Welding Magnetic Welder
    Deskripsi:
    Usage:TIG welding, semi-automatic welding, and shielded metal arc welding.
    atribut:
    • Specification: Ferrite Magnet
    • Material: SS400
    • Dimensions: 95x111x16mm
    • Adsorption Ability: 147N
    • Holding Angle: 45,90°
    • Purpose of Use: For temporary holding and temporary assembly during welding works.
  2. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  3. TEKIRO Siku Magnet Las
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TEKIRO Siku Magnet Las
    Deskripsi:
    Powerful magnet can hold up to 34 kgArrow shape design for flexible use positionMultipurpose magnetic holderPowder coating for great rust resistanceErgonomic Design
    atribut:
    • Type: Welding
  4. monotaro Pliers for CO2 Welding Only (Tang Jepit Las)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Pliers for CO2 Welding Only (Tang Jepit Las)
    Deskripsi:
    Cleaning of nozzle, chip, mounting of insulating tube, removal, drawing out of welding wire, cutting
    atribut:
    • Material (Grip): PVC
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Body Material: S58C
  5. Niigata Seiki (SK) Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    Niigata Seiki (SK) Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Functions: Auto start function
    • Minimum Reading (mm): 0.1
  6. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  7. STAHLWERK Siku Las Magnet
    31%
    Mulai

    Rp42.900

    STAHLWERK Siku Las Magnet
    Deskripsi:
    Siku las magnet 3inch
  8. KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp38.900

    KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  9. TRUSCO Magnetic Welder for Welding
    26%
    Mulai

    Rp949.900

    TRUSCO Magnetic Welder for Welding
    Deskripsi:
    -Suitable for stable holding by combining joints during welding works of iron plate, round Pipe and iron ball.-A standard 90° fixed holding type.-For temporary holding and temporary assembly during welding works.-No ON/OFF function
    atribut:
    • Adhesion Strength: 100N
    • Retention Angle: 30, 60, 45, 90°
    • Magnet Materials: Ferrite Magnet
    • Main Body Materials: Steel
    • Purpose of Use: For temporary holding and temporary assembly during welding works.
    • Width x Depth x Height: 59x16x50mm
  10. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  11. CEBORA Spot Welder Spotter
    Mulai

    Rp26.999.900

    CEBORA Spot Welder Spotter
    atribut:
    • Power Input (V): 400
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Installed Power (W): 6000
    • Fuse Rating (A): 10
    • Current Range (A): Max. 3000
    • Protection Class: IP 23
    • Dimension (LxWxH) (mm): 207x437x411
    • Nett Weight (kg): 30
  12. TRUSCO One Level Aluminum Alloy Work Bench (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO One Level Aluminum Alloy Work Bench (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Deskripsi:
    For work in factory or warehouse.
    atribut:
    • Foot Bar Width (mm): 200
    • Maximum Working Load (kg): 150
    • Number of Steps: 1
    • Overall Height (cm): 30
    • Specifications: Assembly Type
    • Top Plate Height H (mm): 300
  13. Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    Mulai

    Rp2.399.900

    Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    atribut:
    • SS: 2
    • Type: Monolitic Timer with one function
  14. TRUSCO Magnetic Welder for Welding (Magnet Las)
    23%
    Mulai

    Rp859.900

    TRUSCO Magnetic Welder for Welding (Magnet Las)
    Deskripsi:
    -Suitable for stable holding by combining joints during welding works of iron plate, round Pipe and iron ball.-Easy to remove with the off lever.-For temporary holding and temporary assembly during welding works.-No ON/OFF function
    atribut:
    • Main Body Materials: Steel
  15. Wipro Magnetic Welding Set Mini (Siku Las Magnet)
    Mulai

    Rp69.900

    Wipro Magnetic Welding Set Mini (Siku Las Magnet)
    atribut:
    • Size (inch): 2-3/8x2
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  16. YASHIMA Spot Welder
    Mulai

    Rp619.999.900

    YASHIMA Spot Welder
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC380 (50/60Hz) 3 Phase
    • Max. Input Power (KVA): 75
    • Rated Input Power (KVA): 14
    • Maximum Output Current (A): 8500
    • Dimensions (mm): 613x470x806
    • Input Cable (m): 8sq x 4.8
    • Output Cable (m): 200sq x 2.3
  17. PROTO Aluminium Pipe Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    PROTO Aluminium Pipe Wrench
    atribut:
    • Finish: Aluminium
Daftar Harga peralatan las listrik Terbaru October 2026
TRUSCO Welding Magnetic WelderRp349.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
TEKIRO Siku Magnet LasRp39.900
monotaro Pliers for CO2 Welding Only (Tang Jepit Las)Rp349.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
Niigata Seiki (SK) Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp659.900
TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Rp229.900
STAHLWERK Siku Las MagnetRp42.900
KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)Rp38.900
Whatman Filter Paper Qualitative No. 4 Circle (Kertas Saring Kualitatif)Rp249.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)